Håndtag med kardanled 3/8″ 460 mm

Art.-nr.: J.229A
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer J.229A
EAN/GTIN 3148516941022
Producentnummer J.229A
L-nummer L60130 1492

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Kardanleddet overfører høje tilspændingsmomenter og holder stiknøglen i den angivne position
  • fjederbelastet
  • Håndtagslængden og en arbejdsvinkel på op til 65° gør det muligt at betjene selv svært tilgængelige møtrikker
  • Udstyret med et glidende T-håndtag til en mere kraftoverførende T- eller L-position
  • Blank forkromet.

Egenskab:

  • d [mm]: 17
  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 19
  • L [mm]: 460
  • L1 [mm]: 175
  • [g]: 410

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven