Stiknøgle 3/8″ 12 sider 22 mm

Art.-nr.: J.22
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer J.22
    EAN/GTIN 3148510272603
    Producentnummer J.22
    L-nummer L60130 6225

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
    • blankforkromet

    Egenskab:

    • A [mm]: 22
    • d [mm]: 24,7
    • d1 [mm]: 29,7
    • L [mm]: 33
    • L1 [mm]: 16,5
    • 12-kant [mm]: 12
    • [g]: 80

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven