Stiknøgle 3/8″ 12 sider lange 21 mm

Art.-nr.: J.21LA
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer J.21LA
EAN/GTIN 3148510281315
Producentnummer J.21LA
L-nummer L60130 8266

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • lange stik til svært tilgængelige, lavtliggende steder eller lange gevind
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 27,0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 18,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 123

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven