Stiknøgle 3/8″ 1000V VSE 19 mm

Art.-nr.: J.19LAVSE
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer J.19LAVSE
    EAN/GTIN 3148510276021
    Producentnummer J.19LAVSE
    L-nummer L60130 9153

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode

    Egenskab:

    • A [mm]: 19
    • d [mm]: 18
    • d1 [mm]: 29
    • L [mm]: 76
    • [g]: 166

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven