Stiknøgle 3/8″ 12 sider 17 mm

Art.-nr.: J.17
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer J.17
EAN/GTIN 3148510272108
Producentnummer J.17
L-nummer L60130 3563

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
  • blankforkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 21,7
  • d1 [mm]: 23,4
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 13,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 52

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven