Stiknøgle 3/8″ 1000V VSE 16 mm

Art.-nr.: J.16LAVSE
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer J.16LAVSE
EAN/GTIN 3148510275963
Producentnummer J.16LAVSE
L-nummer L60130 2691

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode

Egenskab:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 25
  • B [mm]: 76
  • L [mm]: 69
  • [g]: 147

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven