Stiknøgle 3/8″ 1000V VSE 14 mm

Art.-nr.: J.14AVSE
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer J.14AVSE
    EAN/GTIN 3148510276182
    Producentnummer J.14AVSE
    L-nummer L60130 10719

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode

    Egenskab:

    • A [mm]: 14
    • d [mm]: 18
    • d1 [mm]: 23
    • L [mm]: 46
    • [g]: 45

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven