Stiknøgle 3/8″ 12 sider 13 mm

Art.-nr.: J.13
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer J.13
    EAN/GTIN 3148510271705
    Producentnummer J.13
    L-nummer L60130 2680

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
    • blankforkromet

    Egenskab:

    • A [mm]: 13
    • d [mm]: 17,5
    • d1 [mm]: 18,3
    • L [mm]: 30
    • L1 [mm]: 10,4
    • 12-kant [mm]: 12
    • [g]: 36

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven