Industriel skala Max 60 kg; 150 kg

Art.-nr.: IXS 100K-2LM
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer IXS 100K-2LM
EAN/GTIN 4045761206090
Producentnummer IXS 100K-2LM
L-nummer L40250 3265

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig industristandard: egnet til hård brug
  • Platform:: Vægtplade i rustfrit stål, malet stålbase, silikonebelagt aluminiumslastcelle, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65, base i vingedesign, ekstremt modstandsdygtig over for bøjning, for detaljer se KERN KXS-TM
  • Overlegen displaystørrelse: cifferhøjde 55 mm. Lys baggrundsbelysning for nem aflæsning af vejeværdien, selv under dårlige lysforhold
  • Vurderingsenhed: rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68, integreret strømforsyningsenhed
  • ESD-udladning til beskyttelse mod elektrostatisk udladning: f.eks. for elektrostatisk ladede vejeobjekter eller personer, der arbejder med vægten
  • Takket være grænseflader: såsom RS-232, RS-485 og Bluetooth (ekstraudstyr) kan vægten nemt integreres i eksisterende netværk og letter dataudvekslingen mellem vægten og PC eller printer
  • Platform: Vægtplade i rustfrit stål, bund i lakeret stål, silikonebelagt aluminiumslæsecelle, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65, bund i vingedesign, ekstremt modstandsdygtig over for bøjning
  • Fremragende displaystørrelse: cifferhøjde 55 mm, med lys baggrundsbelysning for nem aflæsning af vægtværdien selv under dårlige lysforhold
  • Evalueringsenhed: rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68, integreret strømforsyningsenhed
  • ESD-udladning til beskyttelse mod elektrostatisk udladning, f.eks. for elektrostatisk ladede vejeobjekter eller personer, der arbejder med vægten
  • Takket være grænseflader som RS-232, RS-485 og Bluetooth (ekstraudstyr) kan vægten nemt integreres i eksisterende netværk og letter udvekslingen af data mellem vægten og PC eller printer

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 55 mm
  • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål B×D×H 650×500×133,5 mm
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 232×150×80 mm
  • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 3 m
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven