IoT-Line platformsvægt med evalueringsenhed i rustfrit stål KERN IXC 30K-3

Art.-nr.: IXC 30K-3
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer IXC 30K-3
EAN/GTIN 4045761358935
Producentnummer IXC 30K-3

Betegnelse

Beskrivelse:

Bekvemmelighed for industrien: platformvægt i rustfrit stål med op til fire grænseflader og intuitiv betjening
Robust industristandard til barske miljøer; Standardiseret, praktisk KERN-betjeningsfilosofi, ensartet på tværs af alle produkter i design, menustruktur, nøglefunktioner, grænsefladeforbindelse og grænsefladeprotokol; Industri 4. 0: Udveksling af data og kontrolkommandoer valgfrit via op til fire grænseflader i henhold til individuelle krav: to kablede grænseflader (RS-232, Ethernet, USB eller analogt modul) og to trådløse grænseflader (WLAN, Bluetooth); Hver grænseflade kan indstilles separat, f.eks:- Grænseflade 1 (WLAN): Kontinuerlig transmission til en pc til dokumentation af en proces- Grænseflade 2 (RS-232): Print stabil vægtværdi- Interface 3 (analogt modul): Styring af en enhed, når målvægten er nået- Interface 4 (Bluetooth): Kontinuerlig transmission til en tablet til overvågning af en proces; valgfrit med alibi-hukommelse til papirløs arkivering af vejeresultater. Dette gør det også muligt at evaluere og behandle resultaterne af lovlige vejninger elektronisk i overensstemmelse med reglerne; forespørgsel og fjernbetjening af vægten via computer eller CRM/ERP-systemer ved hjælp af KERN-kommunikationsprotokol; platform: vejeplatform i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumsvægtecelle med støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65*; **evalueringsenhed: rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68. Overlegen displaystørrelse: cifferhøjde 48 mm, lys baggrundsbelysning til nem aflæsning af vægtværdien selv under dårlige lysforhold, integreret strømforsyningsenhed;
Bemærk: Kun to kablede grænseflader (RS-232, Ethernet, USB eller analogt modul) og to trådløse grænseflader (WLAN, Bluetooth) kan bruges samtidigt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven