IoT-Line platformsvægt med indikator i rustfrit stål KERN IXC 10K-3LM

Art.-nr.: IXC 10K-3LM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer IXC 10K-3LM
EAN/GTIN 4045761358829
Producentnummer IXC 10K-3LM

Betegnelse

Beskrivelse:

Bekvemmelighed for industrien: Platformsvægt i rustfrit stål med op til fire grænseflader og intuitiv betjening, valgfrit også med verifikation.
Robust industristandard til barske miljøer; Standardiseret, praktisk KERN-betjeningsfilosofi, ensartet på tværs af alle produkter i design, menustruktur, nøglefunktioner, grænsefladeforbindelse og grænsefladeprotokol; Industri 4. 0: Udveksling af data og kontrolkommandoer valgfrit via op til fire grænseflader i henhold til individuelle krav: to kablede grænseflader (RS-232, Ethernet, USB eller analogt modul) og to trådløse grænseflader (WLAN, Bluetooth); Hver grænseflade kan indstilles separat, f.eks:- Grænseflade 1 (WLAN): Kontinuerlig transmission til en pc til dokumentation af en proces- Grænseflade 2 (RS-232): Print stabil vægtværdi- Interface 3 (analogt modul): Styring af en enhed, når målvægten er nået- Interface 4 (Bluetooth): Kontinuerlig transmission til en tablet til overvågning af en proces; valgfrit med alibi-hukommelse til papirløs arkivering af vejeresultater. Dette gør det også muligt at evaluere og behandle resultaterne af lovlige vejninger elektronisk i overensstemmelse med reglerne; forespørgsel og fjernbetjening af vægten via computer eller CRM/ERP-systemer ved hjælp af KERN-kommunikationsprotokol; platform: vejeplatform i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumsvægtecelle med støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65*; **evalueringsenhed: rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68. Overlegen displaystørrelse: cifferhøjde 48 mm, lys baggrundsbelysning til nem aflæsning af vægtværdien selv under dårlige lysforhold, integreret strømforsyningsenhed;
Bemærk: Kun to kablede grænseflader (RS-232, Ethernet, USB eller analogt modul) og to trådløse grænseflader (WLAN, Bluetooth) kan bruges samtidigt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven