Platformsskala; Max 6 15 kg, d 2 5 g

Art.-nr.: IFS 10K-3LM
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
Produkttype Vægt med tæller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer IFS 10K-3LM
EAN/GTIN 4045761150980
Producentnummer IFS 10K-3LM

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Industriel tællevægt med komfortabelt numerisk tastatur til bekvem dataindtastning - også med verifikationscertifikat [M], tælleopløsning op til 75.000 punkter
  • Ergonomisk evalueringsenhed med stort tastatur og kontraststærkt LCD-display til nem indtastning og aflæsning af f.eks. taraværdier, referencevægte, grænseværdier osv
  • Tre displays til vægtangivelse (lovlig for handel), referencevægt, samlet antal stykker
  • 100 artikelhukommelsespladser til stamdata som f.eks. referencevægt, referencemængde, containervægt (tarafradrag) osv
  • Nøjagtig optælling: Manuel referenceoptimering forbedrer gradvist den gennemsnitlige værdi af delvægten
  • Totalisering af tællende dele
  • Udskrift af dato og klokkeslæt
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 16,5 mm
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål, 400×300×120 mm
  • Dimensioner på evalueringsenheden B×D×H 260×150×65 mm
  • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 3 m
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven