Industriel skala; Max 75150 kg, d= 12 g

Art.-nr.: IFS 100K-3
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
Produkttype Vægt med tæller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer IFS 100K-3
EAN/GTIN 4045761144835
Producentnummer IFS 100K-3

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Industriel tællevægt med komfortabelt numerisk tastatur til bekvem dataindtastning, tælleopløsning op til 75.000 punkter
  • Ergonomisk evalueringsenhed med stort tastatur og kontraststærkt LCD-display til nem indtastning og aflæsning af f.eks. taraværdier, referencevægte, grænseværdier osv
  • Tre displays for vægtangivelse, referencevægt, samlet antal stykker
  • 100 artikelhukommelsespladser til stamdata som f.eks. referencevægt, referencemængde, containervægt (tarafradrag) osv
  • Nøjagtig optælling: Manuel referenceoptimering forbedrer gradvist den gennemsnitlige værdi af delvægten
  • Totalisering af tællende dele
  • Udskrift af dato og klokkeslæt
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 16,5 mm
  • Vejefladens dimensioner, rustfrit stål, 500×400×140 mm
  • Dimensioner på evalueringsenheden B×D×H 260×150×65 mm
  • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 3 m
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 0 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven