Industriel skala; Max 60150kg, d=2050g

Art.-nr.: IFS 100K-2LM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Vægt med tæller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer IFS 100K-2LM
EAN/GTIN 4045761150966
Producentnummer IFS 100K-2LM

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Industriel tællevægt med komfortabelt numerisk tastatur til bekvem dataindtastning - også med verifikationscertifikat [M], tælleopløsning op til 75.000 punkter
  • Ergonomisk evalueringsenhed med stort tastatur og kontraststærkt LCD-display til nem indtastning og aflæsning af f.eks. taraværdier, referencevægte, grænseværdier osv
  • Tre displays til vægtangivelse (lovlig for handel), referencevægt, samlet antal stykker
  • 100 artikelhukommelsespladser til stamdata som f.eks. referencevægt, referencemængde, containervægt (tarafradrag) osv
  • Nøjagtig optælling: Manuel referenceoptimering forbedrer gradvist den gennemsnitlige værdi af delvægten
  • Totalisering af tællende dele
  • Udskrift af dato og klokkeslæt
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 16,5 mm
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål, 650×500×140 mm
  • Dimensioner på evalueringsenheden B×D×H 260×150×65 mm
  • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 3 m
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven