IoT-Line platform skala KERN IFC 30K5DM

Art.-nr.: IFC 30K5DM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Bordvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer IFC 30K5DM
    EAN/GTIN 4045761475670
    Producentnummer IFC 30K5DM

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Robust industrivægt med op til tre interfaces, valgfrit også med kalibrering
    Robust industristandard egnet til barske miljøer; Standardiseret, praktisk KERN-betjeningsfilosofi, ensartet på tværs af alle produkter med hensyn til design, menustruktur, nøglefunktioner, grænsefladeforbindelse og grænsefladeprotokol; Industri 4.0: KERN Universal Port gør det muligt at udveksle data og kontrolkommandoer via en grænseflade, der kan tilsluttes huset, eller via tre grænseflader parallelt via KUP Extension Box. Følgende grænseflader er valgfrit tilgængelige: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth; hver grænseflade kan indstilles separat, f.eks.:- Grænseflade 1 (WLAN): Kontinuerlig transmission til en pc til dokumentation af en proces- Grænseflade 2 (RS-232): Print stabil vægtværdi- Interface 3 (analogt modul): Styring af en enhed, når målvægten er nået; Med standard realtidsur: Gør det muligt at logge vejeresultater med præcis tidsinformation. Selv hvis strømforsyningen afbrydes, kan vægten fortsætte med at arbejde med den korrekte tid; Valgfri alibi-hukommelse til papirløs arkivering af vejeresultater. Dette gør det også muligt at analysere og behandle resultaterne af lovlige vejninger elektronisk i overensstemmelse med reglerne; Forespørgsel og fjernbetjening af vægten via computer eller CRM/ERP-systemer ved hjælp af KERN Communication Protocol; Forenklet udskiftning af batteri takket være let tilgængeligt hus. Særligt fordelagtigt for modeller med valgfri verifikation, da verifikationsforseglingen forbliver intakt; Platform: vejeplade i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumsvægtecelle med støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65*; Bordbase inklusive vægbeslag til evalueringsenheden som standard; Med realtidsur som standard: Gør det muligt at logge vejeresultater med præcise tidsoplysninger. Selv hvis strømforsyningen afbrydes, kan vægten fortsætte med at arbejde med den korrekte tid; beskyttelsesdæksel inkluderet;
    **Samtidig tilslutning af op til tre valgfrie grænseflader er kun mulig med udvidelsesboksen KUP-A13. Uden boksen kan der kun bruges én valgfri grænseflade ad gangen;

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven