Industriel skala Max 60 kg; d=0,002 kg

Art.-nr.: IFB 60K-3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Bordvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer IFB 60K-3
    EAN/GTIN 4045761244092
    Producentnummer IFB 60K-3

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kraftig industristandard: egnet til hård brug
    • Platform:: vejeplade i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumslastcelle, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
    • Bordfod inklusive vægbeslag: til indikatoren som standard
    • Støvdæksel medfølger
    • Platform: Vægtplade i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumslastcelle, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
    • Bordfod med vægbeslag til evalueringsenheden som standard
    • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

    Egenskab:

    • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 52 mm
    • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål B×D×D×H 400×300×128 mm
    • Dimensioner evalueringsenhed B×D×D×H 250×160×58 mm
    • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 3 m
    • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven