Industriel skala Max 600 kg; d=0,02 kg

Art.-nr.: IFB 600K-2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer IFB 600K-2
EAN/GTIN 4045761244115
Producentnummer IFB 600K-2
L-nummer L40250 1036

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig industristandard: egnet til hård brug
  • Platform:: vejeplade i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumslastcelle, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
  • Bordfod inklusive vægbeslag: til indikatoren som standard
  • Støvdæksel medfølger
  • Platform: Vægtplade i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumslastcelle, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
  • Bordfod med vægbeslag til evalueringsenheden som standard
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 52 mm
  • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål B×D×H 800×600×200 mm
  • Dimensioner evalueringsenhed B×D×D×H 250×160×58 mm
  • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 3 m
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven