Industriel skala Max 150 kg; d=0,005 kg

Art.-nr.: IFB 100K-3
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer IFB 100K-3
EAN/GTIN 4045761248861
Producentnummer IFB 100K-3
L-nummer L40250 1250

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig industristandard: egnet til hård brug
  • Platform:: vejeplade i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumslastcelle, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
  • Bordfod inklusive vægbeslag: til indikatoren som standard
  • Støvdæksel medfølger
  • Platform: Vægtplade i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumslastcelle, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
  • Bordfod med vægbeslag til evalueringsenheden som standard
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 52 mm
  • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål B×D×H 500×400×130 mm
  • Dimensioner evalueringsenhed B×D×D×H 250×160×58 mm
  • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 3 m
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven