Beskrivelse:
Burrebånd lukke for justerbar størrelse. Bælte- og skulderbåndet er 7,5 cm bredt, hvilket giver en robust pasform. Nem at have på og nem at fjerne. 3 cm bredt refleksbånd for øget synlighed.
Egenskab:
- Slidstærk polyester PVC coatet materiale
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Liv og skuldertape 75mm bred
- Justerbar hægtelukke
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester, PVC Coated
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 5 vaske