UCI-hårdhedsprøver, til HV 2

Art.-nr.: HO 2K
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
Produkttype Hårdhedstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer HO 2K
EAN/GTIN 4045761184145
Producentnummer HO 2K

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Denne ultralydshærdighedsprøver er ideel til mobil hårdhedsprøvning, hvor der lægges stor vægt på hurtige og præcise resultater
  • Princip: SAUTER HO måler ved hjælp af en vibrerende stang, der vibrerer med ultralydsfrekvens og presses på prøven med en defineret testkraft. I den nederste ende er der et Vickers-indtryk. Dens resonansfrekvens øges, så snart den kommer i kontakt med prøven under opbygningen af indtrykket. Den resulterende resonansfrekvensforskydning tilknyttes den tilsvarende Vickers-hårdhed ved at justere apparatet i overensstemmelse hermed
  • eksempler: SAUTERHO ultralydshårdhedsprøvningssystemet anvendes hovedsageligt til måling af små smedegods, støbegods, svejsepunkter, stempler, støbeværktøjer, kuglelejer og flanker på tandhjul samt til måling efter varme eller varmepåvirkning
  • Fordele i forhold til Rockwell og Brinell: Mere ikke-destruktiv prøvning på grund af mindre prøvningskraft og dermed kun mikroskopiske indtrængningskratere
  • Fordele i forhold til Vickers: Den krævende optiske måling er udeladt. Dette betyder, at målingerne kan foretages direkte på stedet, f.eks. på et fast emne
  • Fordele i forhold til Leeb: Det høje krav til testobjektets egenvægt er stort set elimineret
  • Standarder: Enheden er i overensstemmelse med disse tekniske standarder: DIN 50159-1-2008
  • ASTM-A1038-2005
  • JB/T9377-2013
  • hukommelse for måledata: gemmer op til 1000 grupper af måledata med 20 individuelle værdier hver
  • Ministatistikfunktion: visning af måleresultatet, antallet af målinger, maksimum- og minimumsværdi samt gennemsnitsværdi og standardafvigelse
  • Kalibrering:: Instrumentet kan indstilles til standardiserede hårdhedssammenligningsplader samt op til 20 referencekalibreringsværdier. Dette gør det muligt hurtigt at måle forskellige materialer uden at skulle justere enheden til hvert materiale
  • Leveringsomfang: displayenhed, UCI-sensorenhed, transportkasse, software til overførsel af de lagrede data til pc'en, tilbehør
  • ASTM-A1038-2005
  • Leveringsomfang: Blok til sammenligning af hårdhed (ca. 61 HRC), USB-kabel displayenhed, UCI-sensorenhed, bæretaske, software til overførsel af de gemte data til pc'en, tilbehør
  • Ministatistikfunktion: visning af måleresultatet, antallet af målinger, den maksimale og minimale værdi samt gennemsnitsværdi og standardafvigelse
  • Fordele i forhold til Vickers: Den krævende optiske måling er ikke længere nødvendig. Det betyder, at målingerne kan foretages direkte på stedet, f.eks. på et fast emne
  • Fordele i forhold til Leeb: Det høje krav til prøvens egenvægt er stort set elimineret
  • Fordele i forhold til Rockwell og Brinell: Næsten ikke-destruktiv prøvning på grund af mindre prøvningskraft og derfor kun mikroskopiske indtrykskrater
  • JB/T9377-2013
  • Standarder: Enheden er i overensstemmelse med disse tekniske standarder: DIN 50159-1-2008
  • Princip: SAUTER HO måler ved hjælp af en vibrerende stang, der vibrerer med en ultralydsfrekvens og presses på prøven med en defineret testkraft. I den nederste ende er der et Vickers-indtryk. Dens resonansfrekvens øges, så snart den kommer i kontakt med prøven under opbygningen af indtrykket. Den resulterende resonansfrekvensforskydning tilknyttes den tilsvarende Vickers-hårdhed ved at justere anordningen i overensstemmelse hermed
  • Kalibrering: Instrumentet kan indstilles til standardiserede hårdhedsreferenceplader samt til op til 20 referencekalibreringsværdier. Dette gør det muligt hurtigt at måle forskellige materialer uden at skulle justere enheden til hvert materiale
  • Eksempler: SAUTER HO ultralydshårdhedsprøvningssystemet bruges hovedsageligt til måling af små smedegods, støbegods, svejsepletter, stempler, støbeværktøjer, kuglelejer og flanker på tandhjul samt til måling efter varme eller varmepåvirkning

Egenskab:

  • Trækstyrke: 255-2180 N/mm2
  • HRA: 61-85,6
  • Samlede dimensioner B×D×H 28×83×160 mm
  • HB: 76-618
  • Måletid: justerbar, fra 1-5 sek
  • Nettovægt ca. 0,50 kg
  • ± 3 % HB
  • 100 g med støtte ring (valgfrit)
  • Mindste tykkelse af testobjektet: 2 mm
  • Visningsenheder: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
  • HRB: 41-100
  • Målenøjagtighed: ± 3 % HV
  • HV: 80-1599
  • Mindste mål for prøvefladen: ca. 5x5 mm (anbefalet)
  • Måleområder: HRC: 20,3-68
  • ± 1,5 HR
  • Intern batteridrift, standard, driftstid op til 12 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 8 timer
  • Mindste vægt af prøveemnet: 300 g ved direkte måling med sensoren (medfølger)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven