UCI-hårdhedsprøver, til HV 1

Art.-nr.: HO 1K
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Hårdhedstester

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer HO 1K
    EAN/GTIN 4045761184138
    Producentnummer HO 1K
    L-nummer L40250 1753

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Anvendelse: Denne ultralydshærdighedsprøver er ideel til mobil hårdhedsprøvning, hvor der lægges stor vægt på hurtige og præcise resultater
    • Princip: SAUTER HO måler ved hjælp af en vibrerende stang, der vibrerer med ultralydsfrekvens og presses på prøven med en defineret testkraft. I den nederste ende er der et Vickers-indtryk. Dens resonansfrekvens øges, så snart den kommer i kontakt med prøven under opbygningen af indtrykket. Den resulterende resonansfrekvensforskydning tilknyttes den tilsvarende Vickers-hårdhed ved at justere apparatet i overensstemmelse hermed
    • eksempler: SAUTERHO ultralydshårdhedsprøvningssystemet anvendes hovedsageligt til måling af små smedegods, støbegods, svejsepunkter, stempler, støbeværktøjer, kuglelejer og flanker på tandhjul samt til måling efter varme eller varmepåvirkning
    • Fordele i forhold til Rockwell og Brinell: Mere ikke-destruktiv prøvning på grund af mindre prøvningskraft og dermed kun mikroskopiske indtrængningskratere
    • Fordele i forhold til Vickers: Den krævende optiske måling er udeladt. Dette betyder, at målingerne kan foretages direkte på stedet, f.eks. på et fast emne
    • Fordele i forhold til Leeb: Det høje krav til testobjektets egenvægt er stort set elimineret
    • Standarder: Enheden er i overensstemmelse med disse tekniske standarder: DIN 50159-1-2008
    • ASTM-A1038-2005
    • JB/T9377-2013
    • hukommelse for måledata: gemmer op til 1000 grupper af måledata med 20 individuelle værdier hver
    • Ministatistikfunktion: visning af måleresultatet, antallet af målinger, maksimum- og minimumsværdi samt gennemsnitsværdi og standardafvigelse
    • Kalibrering:: Instrumentet kan indstilles til standardiserede hårdhedssammenligningsplader samt op til 20 referencekalibreringsværdier. Dette gør det muligt hurtigt at måle forskellige materialer uden at skulle justere enheden til hvert materiale
    • Leveringsomfang: displayenhed, UCI-sensorenhed, transportkasse, software til overførsel af de lagrede data til pc'en, tilbehør
    • Standarder: Enheden er i overensstemmelse med disse tekniske standarder: DIN 50159-1-2008
    • Fordele i forhold til Vickers: Den krævende optiske måling er ikke længere nødvendig. Det betyder, at målingerne kan foretages direkte på stedet, f.eks. på et fast emne
    • Fordele i forhold til Leeb: Det høje krav til prøvens egenvægt er stort set elimineret
    • JB/T9377-2013
    • Kalibrering: Instrumentet kan indstilles til standardiserede hårdhedsreferenceplader samt til op til 20 referencekalibreringsværdier. Dette gør det muligt hurtigt at måle forskellige materialer uden at skulle justere enheden til hvert materiale
    • Ministatistikfunktion: visning af måleresultatet, antallet af målinger, den maksimale og minimale værdi samt gennemsnitsværdi og standardafvigelse
    • Leveringsomfang: Blok til sammenligning af hårdhed (ca. 61 HRC), USB-kabel displayenhed, UCI-sensorenhed, bæretaske, software til overførsel af de gemte data til pc'en, tilbehør
    • Eksempler: SAUTER HO ultralydshårdhedsprøvningssystemet bruges hovedsageligt til måling af små smedegods, støbegods, svejsepletter, stempler, støbeværktøjer, kuglelejer og flanker på tandhjul samt til måling efter varme eller varmepåvirkning
    • Princip: SAUTER HO måler ved hjælp af en vibrerende stang, der vibrerer med en ultralydsfrekvens og presses på prøven med en defineret testkraft. I den nederste ende er der et Vickers-indtryk. Dens resonansfrekvens øges, så snart den kommer i kontakt med prøven under opbygningen af indtrykket. Den resulterende resonansfrekvensforskydning tilknyttes den tilsvarende Vickers-hårdhed ved at justere anordningen i overensstemmelse hermed
    • Fordele i forhold til Rockwell og Brinell: Næsten ikke-destruktiv prøvning på grund af mindre prøvningskraft og derfor kun mikroskopiske indtrykskrater
    • ASTM-A1038-2005

    Egenskab:

    • Mindste tykkelse af testobjektet: 2 mm
    • 100 g med støtte ring (valgfrit)
    • Målenøjagtighed: ± 3 % HV
    • HV: 80-1599
    • Trækstyrke: 255-2180 N/mm2
    • Nettovægt ca. 0,50 kg
    • Samlede dimensioner B×D×H 28×83×160 mm
    • Mindste mål for prøvefladen: ca. 5x5 mm (anbefalet)
    • Visningsenheder: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
    • Måletid: justerbar, fra 1-5 sek
    • Måleområder: HRC: 20,3-68
    • HRB: 41-100
    • Mindste vægt af prøveemnet: 300 g ved direkte måling med sensoren (medfølger)
    • Intern batteridrift, standard, driftstid op til 12 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 8 timer
    • HRA: 61-85,6
    • ± 3 % HB
    • HB: 76-618
    • ± 1,5 HR

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven