Mobil Leeb-hårdhedsprøver SAUTER HN-D.

Art.-nr.: HN-D
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Hårdhedstester, Leeb

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer HN-D
EAN/GTIN 4045761139671
Producentnummer HN-D
L-nummer L40250 2152

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk håndtering:: Det kompakte design giver mulighed for et meget bredere anvendelsesområde end med konventionelle apparater
  • Måleapparatet er designet til 1-håndsbetjening, så brugeren kan arbejde hurtigere og mere fleksibelt
  • Moderne {LCD}-display: Optimeret til industrielle applikationer: Stærk lysstyrke og baggrundsbelysning kan tændes, hvilket muliggør aflæsning fra alle retninger
  • Test i alle testretninger (360°): via en automatisk kompensationsfunktion
  • Intern tilbageslagssensor: medfølger (type D)
  • Måleværdidisplay: Rockwell (B &
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Hårdhedssammenligningsblok: medfølger ikke
  • Intern datahukommelse: til op til 500 måledata med dato og klokkeslæt
  • USB PC-dataoutput:: let at installere på alle PC'er
  • Leveres i robust bæretaske:
  • Måleapparatet er designet til 1-håndsbetjening og giver brugeren mulighed for at arbejde hurtigere og mere fleksibelt
  • Moderne LCD-skærm: optimeret til industrielle applikationer: Høj lysstyrke og baggrundsbelysning kan tændes, hvilket gør det nemt at læse fra alle retninger
  • Test i alle testretninger (360°) takket være en automatisk kompensationsfunktion
  • Intern rebound-sensor medfølger (type D)
  • Visning af målte værdier: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Blok til sammenligning af hårdhed er ikke inkluderet i leveringen
  • Intern datahukommelse til op til 500 måledata med dato og klokkeslæt
  • Data interface USB, inklusive USB interface kabel

Egenskab:

  • Måleusikkerhed ± 4 HLD
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 22×35×147 mm
  • Batteridrift intern, standard, driftstid op til 16 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 3 timer
  • Ekstern netadapter som standard
  • Nettovægt ca. 0,20 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven