Mobil Leeb-hårdhedsprøver SAUTER HMM.

Art.-nr.: HMM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Hårdhedstester, Leeb

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer HMM
EAN/GTIN 4045761139657
Producentnummer HMM
L-nummer L40250 2121

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tilbageslagssensor:: Tilbageslagsmodulet er fastgjort mod testobjektet af en fjeder. Afhængigt af genstandens hårdhed absorberes modulets kinetiske energi. Hastighedsreduktionen måles og omregnes til Leeb-hårdhedsværdier
  • Ekstern tilbageslagssensor: (type D) medfølger
  • Mobilitet: SAUTER HMM tilbyder maksimal mobilitet og fleksibilitet i brugen sammenlignet med stationære bordpladeenheder og hårdhedstestere med intern sensor
  • Test i alle testretninger (360°): gennem en automatisk kompensationsfunktion
  • [[2]]Hårdhedssammenligningsblok: medfølger 790 ± 40 HL)
  • [[3]] Leveres i robust bæretaske:
  • Intern datahukommelse: til op til 9 målegrupper med op til 9 individuelle værdier pr. gruppe, hvorfra gruppens gennemsnitsværdi dannes
  • Ministatistikfunktion:: Viser målt værdi, gennemsnitsværdi, måleretning, dato og klokkeslæt
  • Visning af målt værdi:: Rockwell (B &
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), trækstyrke (MPa)
  • Automatisk enhedsomregning:: Måleresultatet omregnes automatisk til alle de nævnte hårdhedsenheder
  • Ekstern rebound-sensor (type D) medfølger
  • Mobilitet: SAUTER HMM. giver maksimal mobilitet og fleksibilitet i brugen sammenlignet med stationære bordpladeenheder og hårdhedstestere med intern sensor
  • Test i alle testretninger (360°) takket være en automatisk kompensationsfunktion
  • Sammenligningsblok til sammenligning af hårdhed, herunder 790 ± 40 HL)
  • Leveres i en robust bæretaske
  • Intern datahukommelse til op til 600 målegrupper med op til 32 individuelle værdier pr. gruppe, hvorfra gruppens gennemsnitsværdi dannes
  • Ministatistikfunktion: viser målt værdi, gennemsnitsværdi, måleretning, dato og klokkeslæt
  • Visning af målte værdier: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), trækstyrke (MPa)

Egenskab:

  • Målenøjagtighed: ± 1 % ved 800 HLD (± 6 HLD)
  • Måleområde trækstyrke: 375-2639 MPa (stål)
  • Tyndeste målbare materialetykkelse: 3 mm med kobling på fast bund
  • Mindste prøvevægt på fast underlag: 2 kg med fast kobling
  • Mål B×D×H 150×80×30 mm
  • Samlede dimensioner B×D×H 150×80×30 mm
  • SAUTER HMM.: Ekstern netadapter, til printer, som standard
  • Batteri inkluderet, 3×1,5 V AAA, driftstid op til 30 timer
  • kan slukkes, AUTO-OFF-funktion for at spare på batteriet
  • Nettovægt ca. 0,25 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven