Kranvægt; Max 1000 kg, d = 0,1 kg

Art.-nr.: HFM 1T0.1
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
    Produkttype Hænge-/Kranvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer HFM 1T0.1
    EAN/GTIN 4045761111691
    Producentnummer HFM 1T0.1
    L-nummer L40250 1966

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Industrikranvægte op til 10 tons - nu også med verifikationscertifikat [M]
    • Professionel enhed til robuste anvendelser inden for produktion, kvalitetskontrol, logistik osv. Den robuste stålkonstruktion og det robuste design gør den ideel til langvarig brug i industrielle miljøer
    • Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug på flere steder (produktion, lager, forsendelse osv.)
    • Tilpasning til ustabile omgivelsesforhold ved at ændre læsbarheden
    • Hold-funktion: Når vægten stopper med at veje, bliver vægtdisplayet automatisk ″fastfrosset″, indtil der trykkes på hold-knappen
    • Tara: Nulstilling af displayet til ″0″, når vægten er indlæst. Nu vises fjernede eller tilføjede belastninger direkte
    • Krog med sikkerhedslås, drejelig
    • Radiofjernbetjening som standard. Rækkevidde op til 20 m. Alle funktioner kan vælges (undtagen ON/OFF). B×D×H 48×10×95 mm. Batterier inkluderet 2× 1,5 V AAA

    Egenskab:

    • Fremragende displaystørrelse: cifferhøjde 30 mm, med lys baggrundsbelysning for nem aflæsning af vægtværdien, selv under dårlige lysforhold
    • Intern batteridrift, standard, driftstid op til 50 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 14 timer
    • Præcision: 0,2 % af [Max]
    • Tilladt omgivelsestemperaturområde 0 °C/40 °C

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven