Kranvægt KERN HFD 6T-3M

Art.-nr.: HFD 6T-3M
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
Produkttype Hænge-/Kranvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer HFD 6T-3M
EAN/GTIN 4045761214101
Producentnummer HFD 6T-3M
L-nummer L40250 2163

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust kranvægt med høj opløsning op til 12 tons, nu også med verifikationscertifikat eller beskyttelsesklasse
  • Med TÜV-mærket opfylder vægtene kravene i standarden: EN 13155 (løst håndteringsudstyr/brudsikkerhed) og EN 61010-1 (elektrisk sikkerhed)
  • Robust konstruktion og robust design gør den ideel til langvarig brug i industrielle miljøer
  • Hold-funktion: Når vægten stopper med at veje, bliver vægtdisplayet automatisk ″fastfrosset″, indtil der trykkes på hold-knappen
  • Tara: Nulstilling af displayet til ″0″, når vægten er indlæst. Nu vises fjernede eller tilføjede belastninger direkte

Egenskab:

  • Fremragende displaystørrelse: cifferhøjde 30 mm, med lys baggrundsbelysning for nem aflæsning af vægtværdien, selv under dårlige lysforhold
  • Batteridrift intern, standard, driftstid op til 70 timer, batteriet er tilgængeligt udefra og er derfor let at udskifte
  • Præcision: 0,2 % af [Max]
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven