Kranvægt; Max 10000 kg, d = 5 kg

Art.-nr.: HFC 10T-3
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
    Produkttype Hænge-/Kranvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer HFC 10T-3
    EAN/GTIN 4045761144583
    Producentnummer HFC 10T-3
    L-nummer L40250 1070

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kompakt kranvægt til brug i barske miljøer eller hvor pladsen er begrænset, med praktisk håndholdt terminal
    • Indikatorens mål B×D×H 85×64×256 mm
    • Visning af spidsbelastning (peak hold)
    • Hold-funktion: Når vægten stopper med at veje, bliver vægtdisplayet automatisk ″fastfrosset″, indtil der trykkes på hold-knappen
    • Tara: Nulstilling af displayet til ″0″, når vægten er indlæst. Nu vises fjernede eller tilføjede belastninger direkte
    • På grund af det kompakte design er den også velegnet til pladsbesparende installation i anlæg osv
    • Evalueringsenhed med integreret radiomodul, som brugeren altid kan bære med sig takket være den praktiske håndledsrem som standard. Det betyder, at vejedataene altid kan aflæses optimalt af brugeren på evalueringsenheden, selv i stor afstand fra belastningsmodtageren, under trækstyrkemålinger eller under ugunstige lysforhold. Som standard. Rækkevidde op til 20 m. Alle funktioner kan vælges. LCD-display, cifferhøjde 23 mm, intern batteridrift, standard. Driftstid op til 30 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 12 timer. Kan ombestilles
    • Den høje forarbejdningskvalitet, den lave egenvægt og de kompakte dimensioner gør denne kranvægt (trækstyrkemåleinstrument) til et uundværligt måleinstrument i industrien, på byggepladser, i fragtcentre, havnefaciliteter osv
    • Nettovægt ca. 0,15 kg

    Egenskab:

    • Batteridrift mulig, 9V blok, ikke inkluderet i leveringen, driftstid op til 30 timer
    • Præcision: 0,2 % af [Max]
    • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 23 mm
    • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C
    • Materiale og udformning af hus/lastmodtager: stål/stål
    • Andre vejeenheder: kg, lb, N
    • Målefrekvens 10 Hz

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven