Digital hårdhedsprøver HDA 100-1.

Art.-nr.: HDA 100-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hårdhedstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer HDA 100-1
EAN/GTIN 4045761139589
Producentnummer HDA 100-1
L-nummer L40250 2112

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Professionel Shore-hårdhedsprøver
  • Gummi, elastomerer, neopren, silikone, vinyl, blød plast, filt, læder og lignende materialer
  • Shore 0 skum, svampe
  • Plastik, syntetisk harpiks, Resopal, epoxy, plexiglas osv
  • Leveres i en robust bæretaske
  • Anbefales især til interne sammenligningsmålinger. Standardkalibreringer, f.eks. i henhold til DIN 7619-1, er ikke mulige på grund af meget snævre standardtolerancer
  • Kan monteres på SAUTER TI-ACL teststativerne
  • Stort display med baggrundsbelysning

Egenskab:

  • Tolerance: 1% af [Max]
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 162×65×38 mm
  • Nettovægt ca. 0,20 kg
  • Overførsel via RS-232 til pc, f.eks. i Microsoft Excel®
  • Batteridrift, batterier som standard 2×1,5 V AAA
  • Tykkelse af prøvemateriale min. 4 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven