Kranvægt Max 150 kg; 300 kg

Art.-nr.: HCD 300K-2D
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Hænge-/Kranvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer HCD 300K-2D
    EAN/GTIN 4045761214156
    Producentnummer HCD 300K-2D
    L-nummer L40250 1774

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • NYHED: Fuldgyldig kranvægt til lavere til mellemstore belastningsområder. Det solide design giver ekstra sikkerhed (TÜV-testet). Takket være det store LCD-display og den medfølgende fjernbetjening kan den aflæses og betjenes sikkert selv fra større afstand
    • Med TÜV-testmærket opfylder vægten kravene i standarden: EN 13155 (løs lastmodtager/brudsikkerhed) og EN 61010-1 (elektrisk sikkerhed)
    • Høj mobilitet: Takket være batteridrift, kompakt design og lav egenvægt er vægten velegnet til brug flere steder (produktion, lager, forsendelse osv.)
    • Hold-funktion:: Når vægten stopper med at veje, ″fryses″ vægtdisplayet automatisk, indtil der trykkes på hold-knappen
    • Taring: Nulstilling af displayet til ″0″, når vægten er indlæst. Nu vises fjernede eller tilføjede belastninger direkte
    • Visning af batteriets opladningsniveau: optisk ved LED
    • Stort display med høj kontrast, letter aflæsning
    • Standby-funktion: Automatisk slukning af displayet efter 5 minutter uden belastningsændring. Automatisk aktivering ved ethvert tastetryk
    • krog med sikkerhedsfang: , drejelig
    • bøjle og krog af forniklet stål
    • Infrarød fjernbetjening: standard. Rækkevidde op til . Alle funktioner kan vælges. B×D×H 65×24×100 mm. Batterier medfølger
    • Med TÜV-mærket opfylder vægtene kravene i standarden: EN 13155 (løst håndteringsudstyr/brudsikkerhed) og EN 61010-1 (elektrisk sikkerhed)
    • Høj mobilitet: Takket være batteridrift, kompakt design og lav vægt er den velegnet til brug på flere steder (produktion, lager, forsendelse osv.)
    • Hold-funktion: For at lette aflæsning af vægtværdien kan displayet ″fastfryses″ på forskellige måder. Enten automatisk ved stabilitet eller manuelt ved at trykke på hold-knappen
    • Tara: Nulstilling af displayet til ″0″, når vægten er indlæst. Nu vises fjernede eller tilføjede belastninger direkte
    • Batteriopladningsindikator, optisk ved hjælp af LED
    • Stort display med høj kontrast, letter læsningen
    • Standby-funktion: automatisk slukning af displayet efter 5 minutter uden belastningsændring. Automatisk aktivering ved ethvert tastetryk
    • Krog med sikkerhedslås, drejelig
    • Infrarød fjernbetjening som standard. Rækkevidde op til 20 m. Alle funktioner kan vælges. B×D×H 65×24×100 mm. Batterier medfølger

    Egenskab:

    • Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 28 mm
    • Klar til at starte: Batterier som standard, 4×1,5 V AA, driftstid op til 100 timer
    • Præcision: 0,2 % af [Max]
    • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/40 °C

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven