Analog Shore-hårdhedsmåler

Art.-nr.: HBD 100-0
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hårdhedstester

Identifikation og klassificering

Artikelnummer HBD 100-0
Kopier
EAN/GTIN 4045761140189
Kopier
Producentnummer HBD 100-0
Kopier
L-nummer L40250 2104
Kopier
Producent Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Typisk anvendelse: Måling af indtrængningsdybde (Shore)
  • Anbefales især til interne sammenligningsmålinger. Standardkalibreringer, f.eks. i henhold til DIN 7619-1, er ikke mulige på grund af meget snævre standardtolerancer
  • Plastik, syntetisk harpiks, formica, epoxy, plexiglas osv
  • Max-tilstand: Visning af spidsværdi ved hjælp af trækindikator
  • Kan monteres på SAUTER TI-D teststativer
  • Leveres i en plastkasse
  • Målespidserne kan ikke udskiftes med hinanden

Egenskab:

  • Målenøjagtighed: 3% af [Max]
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 115×60×25 mm
  • Nettovægt ca. 0,15 kg
  • Skrue til fastgørelse til TI: M7 fint gevind
  • Tykkelse af prøvemateriale min. 4 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven