Hi-Vis Frakke 122cm Yellow XXL R

Art.-nr.: H445YERXXL
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
Artikelnummer H445YERXXL
EAN/GTIN 5036108269419
Producentnummer H445YERXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Smart design med en længde på 122cm, sikre denne frakke dig total beskyttelse i dårligt vejr, og tilbyder exceptionel værdi for pengene. Denne lette frakke har en pakke-away hætte, lynlås med vindfang, store lommer til masser af opbevaring, en radio loop og en badge holder.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Ekstra beskyttelse mod kulde med en udvidet 122cm rygstøtte
  • Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
  • Indvendig elastik i manchetten
  • Huller og bærestykke åbninger for ventilation og komfort
  • Bio motion tape mønstre for nem genkendelse af person på lang afstand
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 2 lommer til opbevaring
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Holder for nem af/på af ID kort
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • REACH PVC coating
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiale:

Yderstof: 190T: 100% polyester, almindeligt vævet, PVC belagt
Skalens sammensætning: 190T: 100% polyester, almindeligt vævet, PVC belagt
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven