Beskrivelse:
Smart design med en længde på 122cm, sikre denne frakke dig total beskyttelse i dårligt vejr, og tilbyder exceptionel værdi for pengene. Denne lette frakke har en pakke-away hætte, lynlås med vindfang, store lommer til masser af opbevaring, en radio loop og en badge holder.
Egenskab:
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Ekstra beskyttelse mod kulde med en udvidet 122cm rygstøtte
- Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
- Indvendig elastik i manchetten
- Huller og bærestykke åbninger for ventilation og komfort
- Bio motion tape mønstre for nem genkendelse af person på lang afstand
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 2 lommer til opbevaring
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Holder for nem af/på af ID kort
- Fåes i størrelserne op til 5XL
- REACH PVC coating
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Materiale:
Yderstof: 190T: 100% polyester, almindeligt vævet, PVC belagt
Skalens sammensætning: 190T: 100% polyester, almindeligt vævet, PVC belagt
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske