• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Hi-Vis Regnbukser Orange XL R

Art.-nr.: H441ORRXL
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
Artikelnummer H441ORRXL
EAN/GTIN 5036108181728
Producentnummer H441ORRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Ligesom Hi-Vis regnjakken er disse regnbukser også lette og ekstremt praktiske. De kan bruges ovenpå brugerens egne bukser for en komplet vandtæt beskyttelse.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Elastisk I Livet
  • Justerbare sømme for en sikker pasform
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Tilgængelig i str. XS-6XL
  • REACH PVC coating
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
  • AS/NZS 1906.4

Materiale:

Yderstof: 190T: 100% polyester, almindeligt vævet, PVC belagt
Skalens sammensætning: 190T: 100% polyester, almindeligt vævet, PVC belagt
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven