Beskrivelse:
Ligesom Hi-Vis regnjakken er disse regnbukser også lette og ekstremt praktiske. De kan bruges ovenpå brugerens egne bukser for en komplet vandtæt beskyttelse.
Egenskab:
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Elastisk I Livet
- Justerbare sømme for en sikker pasform
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Tilgængelig i str. XS-6XL
- REACH PVC coating
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
- AS/NZS 1906.4
Materiale:
Yderstof: 190T: 100% polyester, almindeligt vævet, PVC belagt
Skalens sammensætning: 190T: 100% polyester, almindeligt vævet, PVC belagt
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske