Skrueklemme af helstål GZ-KG 400/120

Art.-nr.: GZ40-12KG
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GZ40-12KG
EAN/GTIN 4008158041407
Producentnummer GZ40-12KG
L-nummer L80030 377

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 5.000 N
  • Fast kæbe og glidearm er fremstillet af hærdet stål for fjedrende fastspænding
  • 2-komponent plasthåndtag af høj kvalitet
  • Drejehåndtag kan foldes 90° og drejes 360° uden hindring - også på svært tilgængelige steder
  • Trykplader kan udskiftes i hånden - uden brug af værktøj

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 120 mm
  • Materiale / overflade:
    • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Håndtag lavet af 2-komponent plast
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
  • Jernbane: 24 x 9,5 mm
  • Vingefang: 400 mm

Fordel:

Kraftfuld, hurtig og komfortabel
  • Ud over den ergonomiske komfort giver det specielle 2-komponent plastikhåndtag yderligere fordele:
  • Kan foldes 90 grader, hvilket skaber en ekstra gearing effekt ved stramning - og dermed mindre indsats for brugeren
  • Kan drejes 360 grader, når den foldes, så brugeren ikke sætter sig fast på skinnen under spændeprocessen og derfor kan klemme hurtigere end med andre konkurrerende modeller
  • På svært tilgængelige steder kan det ″forstyrrende″ håndtag nemt klappes væk
Fleksibel og meget stabil
  • De andre komponenter i den nye GZ version imponerer også med den sædvanlige høje BESSEY kvalitet:
  • Takket være det faste beslag, smedet fra ét stykke, hærdet og galvaniseret, med en støbt trykplade, opnås den særlige elastiske egenskab af skrueklemmen helt i stål. Fordelene: På den ene side kan trykket tilpasses perfekt til emnets krav. På den anden side er alle stålklemmer mindre følsomme over for vibrationer, hvorfor klemmerne ikke behøver at blive spændt så hurtigt.
  • Takket være det smedede glidebeslag

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Metalkonstruktion
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Klejnsmedsarbejde
  • Til fjedrende, elastisk og kraftfuld tilspænding
  • Pladsbesparende og komfortabel tilspænding

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven