Skrueklemme af helstål GZ-2K 1000/120

Art.-nr.: GZ100-2K
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GZ100-2K
EAN/GTIN 4008158034270
Producentnummer GZ100-2K
L-nummer L80070 149

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 20 % mere spændkraft pr. spindelomdrejning med optimeret skinneprofil
  • Maksimal sikkerhed med lineær kraftoverførsel ved glidearmen
  • Spændkraft op til 6.000 N
  • Fast kæbe og glidearm er fremstillet af hærdet stål til fjedrende fastspænding
  • 2-komponent plasthåndtag af høj kvalitet
  • Trykplader kan udskiftes i hånden - uden brug af værktøj (fra 80 mm bredde)

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 120 mm
  • Materiale / overflade:
    • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Håndtag lavet af 2-komponent plast
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
  • Jernbane: 28x11 mm
  • Vingefang: 1000 mm

Fordel:

Højeste stabilitet
  • Den optimerede profilform garanterer en højere opspænding af spændekraft på kortere tid med større stabilitet og sikkerhed. Det faste beslag, der er smedet i ét stykke med en støbt trykplade, er hærdet og galvaniseret, hvilket gør det meget elastisk og vridningsstift.
Smedet glidebeslag
  • Den U-formede glidestang af smedet hærdet stål garanterer maksimal sikkerhed gennem den lineære kraftoverførsel og kan modstå selv de største belastninger. Det kan du til enhver tid stole på.
Udskiftelig trykplade
  • Den værktøjsfri udskiftelige trykplade giver endnu mere komfort til dit daglige arbejde. Det er meget nemt og hurtigt at bytte.
Glat spindel
  • Den overfladebelagte spindel med trapezgevind er særligt glat og kan ikke vippe. For endnu mere effektivt arbejde.

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Metalkonstruktion
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Klejnsmedsarbejde
  • Til fjedrende, elastisk og kraftfuld tilspænding

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven