U-formet håndtagsklemme GUH 250/120

Art.-nr.: GU25-12-6H
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GU25-12-6H
EAN/GTIN 4008158027128
Producentnummer GU25-12-6H
L-nummer L80070 125

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 3.800 N
  • Step-over-spænding, specielt velegnet til T-profiler
  • Lav vægt
  • Hurtig - op til 5 x hurtigere end almindelige klemmer

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 120 mm
  • Materiale / overflade:
    • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
    • Håndtag af trykstøbt zink, pulverlakeret
    • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, galvaniseret eller fosfateret
    • Udløserknap i plast
  • Jernbane: 22x10,5 mm
  • Fastspændingsdybde fast beslag: 60 mm
  • Spændedybde for glidebeslag: 10 mm
  • Vingefang: 250 mm

Anvendelse:

  • Metalkonstruktion
  • Klejnsmedsarbejde
  • Spænding hen over emnet

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven