Skrueklemme af helstål classiX GS 800/120

Art.-nr.: GS80
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
    Produkttype Skruetvinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GS80
    EAN/GTIN 4008158024677
    Producentnummer GS80
    L-nummer L80030 410

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Spændkraft op til 5.000 N
    • Fast kæbe og glidearm er konstrueret af hærdet stål for fjedrende fastspænding
    • Ergonomisk formet træhåndtag

    Egenskab:

    • Indirekte omkostninger: 120 mm
    • Materiale / overflade:
      • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
      • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
      • Træhåndtag, vandbaseret lak
      • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
    • Jernbane: 27x13 mm
    • Vingefang: 800 mm

    Anvendelse:

    • Indvendigt byggeri
    • Metalkonstruktion
    • Gør-det-selv
    • Møbel- og snedkerarbejde
    • Klejnsmedsarbejde
    • Til fjedrende, elastisk og kraftfuld tilspænding

    Bemærk:

    • Fareinformation:
      • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
      • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
      • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
      • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
    • Vedligeholdelsesinstruktioner:
      • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
      • Fjern normalt snavs
      • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
      • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
      • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
      • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven