OMEGA-skrueklemme GMZ-2K 300/140

Art.-nr.: GM30Z-2K
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GM30Z-2K
EAN/GTIN 4008158030890
Producentnummer GM30Z-2K

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 5.000 N
  • Fast kæbe med patenteret OMEGA-bue for mindre tab af spændkraft
  • Fast kæbe og glidearm er fremstillet af hærdet stål for fjedrende fastspænding
  • Håndtag af 2-komponent plast af høj kvalitet
  • Trykplader kan udskiftes uden brug af værktøj

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 140 mm
  • Materiale / overflade:
    • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Håndtag lavet af 2-komponent plast
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
  • Jernbane: 25x12 mm
  • Vingefang: 300 mm

Fordel:

Innovativ OMEGA ark
  • Det patenterede OMEGA ark er din ekstra sikkerhed. Det betyder, at du får endnu mindre tab af spændekraft - selv under vibrationer. Og i OMEGA-arket er der endnu mere plads til dit emne.
Maksimal fleksibilitet
  • Det faste beslag, der er smedet i ét stykke med en støbt trykplade, er hærdet og galvaniseret, hvilket gør det meget elastisk og vridningsstift. Klemmerne er elastiske og elastiske.
Absolut fly
  • Takket være OMEGA-pladen kan skinnen placeres fladt på det pågældende emne, og du klemmer perfekt ind i hjørnet til enhver tid. Derudover kan du altid vælge det respektive spændetryk nøjagtigt og justere det optimalt.
Udskiftelig trykplade
  • Den værktøjsfri udskiftelige trykplade giver endnu mere komfort til dit daglige arbejde. Det er meget nemt og hurtigt at bytte.

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Metalkonstruktion
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Klejnsmedsarbejde
  • Til fjedrende, elastisk og kraftfuld tilspænding
  • Maksimal elasticitet ved tilspænding – med sikkerhed

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt

Egnede produkter

Tilbehør