OMEGA-skrueklemme GMZ-2K 160/80

Art.-nr.: GM16Z-2K
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GM16Z-2K
EAN/GTIN 4008158030838
Producentnummer GM16Z-2K
L-nummer L80030 359

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 5.000 N
  • Fast kæbe med patenteret OMEGA-bue for mindre tab af spændkraft
  • Fast kæbe og glidearm er fremstillet af hærdet stål for fjedrende fastspænding
  • Håndtag af 2-komponent plast af høj kvalitet
  • Trykplader kan udskiftes uden brug af værktøj

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 80 mm
  • Materiale / overflade:
    • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Håndtag lavet af 2-komponent plast
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
  • Jernbane: 16x7,5 mm
  • Vingefang: 160 mm

Fordel:

Innovativ OMEGA ark
  • Det patenterede OMEGA ark er din ekstra sikkerhed. Det betyder, at du får endnu mindre tab af spændekraft - selv under vibrationer. Og i OMEGA-arket er der endnu mere plads til dit emne.
Maksimal fleksibilitet
  • Det faste beslag, der er smedet i ét stykke med en støbt trykplade, er hærdet og galvaniseret, hvilket gør det meget elastisk og vridningsstift. Klemmerne er elastiske og elastiske.
Absolut fly
  • Takket være OMEGA-pladen kan skinnen placeres fladt på det pågældende emne, og du klemmer perfekt ind i hjørnet til enhver tid. Derudover kan du altid vælge det respektive spændetryk nøjagtigt og justere det optimalt.
Udskiftelig trykplade
  • Den værktøjsfri udskiftelige trykplade giver endnu mere komfort til dit daglige arbejde. Det er meget nemt og hurtigt at bytte.

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Metalkonstruktion
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Klejnsmedsarbejde
  • Til fjedrende, elastisk og kraftfuld tilspænding
  • Maksimal elasticitet ved tilspænding – med sikkerhed

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven