Lave sikkerhedssko til kvinder S2 GINGER NB 38

Art.-nr.: GINGER NB 38
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse: S2
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse S2
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 38
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GINGER NB 38
Kopier
EAN/GTIN 4044348586686
Kopier
Producentnummer GINGER NB 38
Kopier
L-nummer L00780 105968
Kopier
Producent Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Åndbart funktionelt tekstil med sekskantet udseende
  • Tåkappe af aluminium
  • Funktionelt for af åndbart tekstil og mikrofiber
  • Indersål af ægte læder
  • Udskiftelig ERGO-SOFT ESD komfortindlægssål
  • Beskyttelse mod elektrostatisk udladning
  • VARIO Multiflex®-teknologi
  • Ydersål TPU Woman Sport ESD

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven