WypAll® L30 Ultra™-aftørringsklude Stor rulle W

Art.-nr.: GG9282 W
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 0,33 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse L30 Ultra
Egnet til rengøring ja
Servietter 1000
Lag 3
Tylle-⌀ 6 cm
Bredde 350 mm
Længde 380 mm
fugt nej
Passertilholder / dispenser 089265, 089266, 089267
Vægt 8 kg
Produkttype Papirservietter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG9282 W

Betegnelse

Udførelse:

WypAll® L30-rengøringskludssortimentet udmærker sig ved rivstyrke og sugeevne i forbindelse med krævende rengøringsopgaver. WypAll® L30-rengøringsklude til rengøring og vedligeholdelse i jumborullen er ideelle til høj belastning, optørring af industrielle væsker og rengøring af dele og komponenter. Den blå rolle er også let at se i kontaminationskritiske miljøer. Disse WypAll®-aftørringsklude med en kvalitet, der forventes af engangsaftørringsklude, udmærker sig imidlertid ved en usædvanlig rivstyrke og sugeevne, hvilket reducerer materialeforbruget og omkostningerne. WypAll® L30-rengøringsklude kan anvendes med rengørings- eller desinfektionsmidler. Disse industrielle rengøringsklude er ifølge relevante tests egnet til anvendelse inden for spray- og aftørringsrengøring i forbindelse med peroxyeddikesyre, hydrogenperoxid og kvartære ammoniumforbindelser (quats).

Egenskab:

Indhold 5 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven