Kimtech™ Science™ laboratorieklude K

Art.-nr.: GG9244 K
Nyt produkt
Sæt pris 10 styk (DKK 0,28 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Science-laboratorieservietter
Lag 2
Bredde 200 mm
Længde 205 mm
Sættets indhold 200
Produkttype Papirrengøringsservietter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG9244 K

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv rengøring af udstyr, materialer og arbejdsmiljøer er afgørende for præcisionen, stabiliteten og holdbarheden af udstyret i laboratoriet. Kimtech® Science tilbyder aftørringsklude til krævende opgaver, der er designet til at opretholde renligheden i laboratorier og andre arbejdsmiljøer. 2-lags præcisionskludene til lette rengøringsopgaver egner sig til opgaver som f.eks. rengøring af sart glasoverflader og andre enheder og overflader. Objektiver, objektholdere og optiske instrumenter rengøres let. De bløde, hvide aftørringsklude af 100 % rene fibre er kemisk neutrale, meget absorberende og kan derfor anvendes med opløsningsmidler og kemikalier.
Takket være den bærbare plukkeboks kan aftørringskludene udtages hurtigt og rent, og de er også velegnede til mobilt rengøringsarbejde. Velegnet til brug i laboratorier inden for produktion og i sundhedsvæsnet samt i industrisektorer som optik, laserteknologi og elektronik, og så endda luvfaste og bløde – det er de ideelle betingelser for krævende rengøringsopgaver. Servietterne absorberer væsker og støv og er pakket antistatisk for at undgå fnug og statiske afladninger.

Egenskab:

Indeholder 10 pakker

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven