Ekstra kraftige industripapirservietter W

Art.-nr.: GG9127 W
Nyt produkt
Sæt pris 10 styk (DKK 0,54 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tidligere Tork-betegnelse 440
Servietter 750
Lag 3
Bredde 370 mm
Længde 340 mm
Farve blå
Passertilholder / dispenser F1, W1
Produkttype Papirservietter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG9127 W

Betegnelse

Udførelse:

Bredt udvalg af specialklude til gulvvask og rengøring. Hver klud er udviklet til en speciel opgave. Med den passende hygiejnedispenser får du et effektivt system.
Kludene er velegnede til kontakt med fødevarer.
Tork ekstra kraftige industripapirservietter (440): egner til optørring af olie og fedt. På grund af QuickDry-kvaliteten kraftigere og bedre sugeevne end normalt papir.
Med den rigtige aftørringsklud er det muligt at opsuge udtrådte eller spildte væsker væsentligt mere effektivt og effektivt eller opsuge snavs og støv. Hænderne beskyttes mod snavs og varme. Tørreklude fås som rulleklude eller enkeltklude.

Egenskab:

Indhold 10 stk.

Passer til:

Papirrulleholder nr. 089160 str. W4.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven