{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Serie | Diabolo | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
lille ⌀ D3 | 5 mm | |
stor ⌀ D2 | 10 mm | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i stål < 60 HRC | 0,035 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | rød | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Indhold | 5 | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | GG8158 10M | |
EAN/GTIN | 4067263091608 | |
Producentnummer | GG8158 10M |