{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Indhold | 5 | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | GG8156 4 | |
EAN/GTIN | 4067263091172 | |
Producentnummer | GG8156 4 |