{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 0,7 mm | |
Samlet længde L | 38 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Indhold | 5 | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | GG8107 1 | |
EAN/GTIN | 4062406199579 | |
Producentnummer | GG8107 1 |