{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kemisk basis | Methakrylat | |
Dynamisk viskositet | 3.000 mPas - 6.000 mPas | |
Tæthed | 1,09 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 100 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 180 °C | |
Håndfasthed efter | 5 min - 15 min | |
Funktionsstyrke efter | 1 h - 3 h | |
Egenskab | fluorescerende under UV-lys; hurtigt hærdning | |
Bæredygtighed | GARANT GreenPlus | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | føjeforbindelse; Gevindtætning | |
Til gevindstørrelse op til | M36 | |
Maks. spaltemål | 0,25 mm | |
Styrkeklasse | Meget fast | |
min. løsdrejningsmoment | 40 Nm | |
Farve | grøn | |
Påfyldningsmængde | 50 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Serie | GreenPlus | |
Produkttype | Fugeprodukter |
Artikelnummer | GG8069 50 | |
EAN/GTIN | 4067263137306 | |
Producentnummer | GG8069 50 |