{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kemisk basis | Methakrylat | |
Dynamisk viskositet | 300 mPas - 900 mPas | |
Tæthed | 1,09 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 100 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 180 °C | |
Håndfasthed efter | 5 min - 15 min | |
Funktionsstyrke efter | 3 h - 6 h | |
Egenskab | tætning; fluorescerende under UV-lys; olietolerant | |
Bæredygtighed | GARANT GreenPlus | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | Skruesikring; Gevindtætning; til allround anvendelse | |
Til gevindstørrelse op til | M20 | |
Styrkeklasse | Meget fast | |
min. løsdrejningsmoment | 35 Nm - 45 Nm | |
Afmontering | tung | |
Farve | grøn | |
Påfyldningsmængde | 50 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Serie | GreenPlus | |
Produkttype | Skruesikring |
Artikelnummer | GG8062 50 | |
EAN/GTIN | 4067263136439 | |
Producentnummer | GG8062 50 |