{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Samlet længde | 420 mm | |
Grebslængde | 190 mm | |
Længde, fejebakke | 230 mm | |
Bredde, fejebakke | 230 mm | |
Farve, skovl | forzinket | |
Materiale, greb | Træ | |
Materiale, skovl | Metal, varmforzinket | |
med læbe | nej | |
Skovlform | Standardfirkant (kvadrat) | |
Grebsform | Træskaft | |
med ophængshul | ja | |
Produkttype | Fejebakkeskovl |
Artikelnummer | GG7570 230X230 |