{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 12 mm | |
Radius R | 4 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Farvering | uden | |
Indhold | 5 | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | GG7154 8 | |
EAN/GTIN | 4062406337001 | |
Producentnummer | GG7154 8 |